※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1350kg 強力型シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127665 品番EA638F-113A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460
エスコ品番EA638F-113A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)40.1 使用荷重(kg)1350 寸法B(mm)20.1 寸法D1(mm)15.9 寸法D2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする