※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
2700kg 強力型シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127683
品番
EA638F-119A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638F-119A
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
61
使用荷重(kg)
2700
寸法B(mm)
30.5
寸法D1(mm)
25.4
寸法D2(mm)
22.4