※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

540kg D型シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127762 品番EA638F-210A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970
エスコ品番EA638F-210A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)35.1 使用荷重(kg)540 寸法B(mm)20.1 寸法D1(mm)9.5 寸法D2(mm)9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする