※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
90kg D型シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127866
品番
EA638F-4A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638F-4A
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
14
使用荷重(kg)
90
寸法B(mm)
7.9
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
3.8