※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128076 品番EA638FA-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
205
エスコ品番EA638FA-51 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)16 ねじ径M4 使用荷重(t)0.16 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)3.7 寸法D2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする