※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128085
品番
EA638FA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281
販売価格(税別)
¥
255
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FA-52
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
20
ねじ径
M5
使用荷重(t)
0.25
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
4.6
寸法D2(mm)
5