NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:オス 、 ミックスコンタクトレイアウト:3W3 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:6.85mm 、 長さ:39.2mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128086
品番
680S3W3103L401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:オス 、 ミックスコンタクトレイアウト:3W3 、 ボディ向き:垂直 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:6.85mm 、 長さ:39.2mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応