※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128103
品番
EA638FA-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FA-54
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
32
ねじ径
M8
使用荷重(t)
0.625
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
7.6
寸法D2(mm)
7.8