※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128112
品番
EA638FA-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FA-55
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
40
ねじ径
M10
使用荷重(t)
1
寸法B(mm)
20
寸法D1(mm)
9.6
寸法D2(mm)
10