※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128128
品番
EA638FA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FA-56
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
48
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
25
寸法D1(mm)
11.6
寸法D2(mm)
12