デビカ
デビカの 机上整理・収納用品
デビカの デスクトレー
つながるパッチン!おどうぐ箱(手提付) パープル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128130
品番
44401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属品
なまえシール、仕切り板2枚
材質
本体、ストッパー、仕切り板:PP 手さげ:PE なまえシール:神
色
パープル
質量(g)
580(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×65