※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128137 品番EA638FA-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,674
販売価格(税別)
3,340
エスコ品番EA638FA-57 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)64 ねじ径M16 使用荷重(t)2.75 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする