※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128146 品番EA638FA-58
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,435
販売価格(税別)
5,850
エスコ品番EA638FA-58 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)80 ねじ径M20 使用荷重(t)3.75 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)19.7 寸法D2(mm)19.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする