D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス IP67

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:5 A, 40 A 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 IP保護等級:IP67 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:12.5mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 注文コード50128217 品番680S7W2203L401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:5 A, 40 A 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 IP保護等級:IP67 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:12.5mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする