NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:プラグイン取り付け●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:39.15mm●深さ:12.6mm●シリーズ番号:774
注文コード
50128278
品番
774-E15-113R001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:プラグイン取り付け●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:39.15mm●深さ:12.6mm●シリーズ番号:774
RoHS指令(10物質対応)
対応