※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128313
品番
EA638FH-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
250
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FH-52
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
15
寸法l(mm)
65
寸法b(mm)
15