※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8x 90mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128322 品番EA638FH-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330
使用荷重(kg)650 材質ステンレス(SUS316) エスコ品番EA638FH-53 寸法d(mm)8 寸法a(mm)22 寸法l(mm)90 寸法b(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする