※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
10x115mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128338
品番
EA638FH-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
1000
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FH-54
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
27
寸法l(mm)
115
寸法b(mm)
24