※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128365 品番EA638FK-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185
エスコ品番EA638FK-21 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)3.5 使用荷重(kg)50 寸法b(mm)10 寸法h(mm)29 寸法m(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50128365
2022-10-03
用途:
機器固定
製造業

地震対策の機器固定用に購入しました。当初は、鎖を使用する予定でしたが、こちらのほうが細く丈夫で、取り付けも楽でした。併せて購入したカットワイヤーで固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする