※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128374
品番
EA638FK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FK-22
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
12
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
90
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
32
寸法m(mm)
5.5