※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128383
品番
EA638FK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FK-23
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
22
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
5
使用荷重(kg)
140
寸法b(mm)
13
寸法h(mm)
39
寸法m(mm)
6.5