※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128392
品番
EA638FK-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FK-24
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
36
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
200
寸法b(mm)
14
寸法h(mm)
45
寸法m(mm)
7.5