※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128426 品番EA638FK-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
エスコ品番EA638FK-28 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)138 種類リングキャッチ 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)550 寸法b(mm)22 寸法h(mm)69 寸法m(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする