※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128453
品番
EA638FP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FP-10
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
73
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
58.5
寸法D(mm)
4.1
寸法E(mm)
4.6
リング内径(Φmm)
19.05
口の開き(mm)
7.9