※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用トリガースナップ
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128478
品番
EA638FS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FS-16
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
54
種類
トリガースナップ
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
15.9
寸法D(mm)
10.9
寸法B(mm)
61.7
寸法C(mm)
5.8
サイズD(mm)
10.9
フック径(mm)
10.9