NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●D-Subシェルサイズ:D●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:53mm●幅:12.6mm●深さ:11.44mm●寸法:53 x 12.6 x 11.44mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50128497
品番
171-025-113R911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●D-Subシェルサイズ:D●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:53mm●幅:12.6mm●深さ:11.44mm●寸法:53 x 12.6 x 11.44mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応