内容量1個
仕様コンタクト数:3 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:6.85mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック 、 定格電流:40A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:6.9mm 、 深さ:12.5mm 、 寸法:39.2 x 6.9 x 12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード50128594
品番684S3W3103L461