※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128618 品番EA638FV-38B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
エスコ品番EA638FV-38B 材質ステンレス(SUS316) リンク内幅(mm)38 線径(Φmm)6.4 使用荷重(kg)181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
内径38mm
TA 様

カタログ値にばらつきがあり数種購入しましたがこれが希望通りのものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする