D-Subコネクタ Norcomp オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:7W2 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:52.832mm 、 幅:12.446mm 、 深さ:10.922mm 、 寸法:52.832 x 12.446 x 10.922mm 、 動作温度 Max:+125℃ 注文コード50128655 品番681S7W2103L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:7W2 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:52.832mm 、 幅:12.446mm 、 深さ:10.922mm 、 寸法:52.832 x 12.446 x 10.922mm 、 動作温度 Max:+125℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする