内容量1セット(80個)
仕様●コンタクト数:7●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●ミックスコンタクトレイアウト:7W2●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:39.2mm●幅:6.9mm●深さ:12.5mm●寸法:39.2 x 6.9 x 12.5mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード50128664
品番684S7W2103L461