NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:プラグイン取り付け●ピッチ:2.769mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:30.81mm●幅:10.084mm●深さ:12.6mm●寸法:30.81 x 10.84 x 12.6mm●コンタクトめっき:金
注文コード
50128707
品番
773-E09-113R001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:プラグイン取り付け●ピッチ:2.769mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:30.81mm●幅:10.084mm●深さ:12.6mm●寸法:30.81 x 10.84 x 12.6mm●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応