※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128724
品番
EA638GG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GG-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
13.5
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
約4.8
使用荷重(kg)
157.5
寸法A(mm)
10.2
寸法B(mm)
35.6
寸法C(mm)
4.8