NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:30.734mm●幅:12.446mm●深さ:12.446mm●寸法:30.734 x 12.446 x 12.446mm●シリーズ番号:173
注文コード
50128734
品番
173-E09-113R001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:30.734mm●幅:12.446mm●深さ:12.446mm●寸法:30.734 x 12.446 x 12.446mm●シリーズ番号:173
RoHS指令(10物質対応)
対応