NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.769mm 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:500 V ac 、 長さ:39.14mm 、 幅:10.08mm 、 深さ:12.6mm 、 寸法:39.14 x 10.08 x 12.6mm 、 動作温度 Min:-50℃
注文コード
50128759
品番
772-E15-213R001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.769mm 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:500 V ac 、 長さ:39.14mm 、 幅:10.08mm 、 深さ:12.6mm 、 寸法:39.14 x 10.08 x 12.6mm 、 動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応