内容量1セット(50個)
仕様コンタクト数:17 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.794mm 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:17W2 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:53.05mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.7mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 10.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード50128777
品番681M17W2203L001