デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの ブロック/パズル
デビカの パズル
イクモク木製知育パズル 六角形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128778
品番
113018
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体:天然木 ピース:MDF
質量(g)
165(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×10×162
適合年齢(歳)
6歳以上