※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128803 品番EA638GJ-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
エスコ品番EA638GJ-54 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)60 ねじ径M8 使用荷重(t)0.625 寸法D(mm)7.6 寸法B(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする