※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128812
品番
EA638GJ-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GJ-55
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
75
ねじ径
M10
使用荷重(t)
1
寸法D(mm)
9.7
寸法B(mm)
20