NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.769mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:53.01mm●幅:10.08mm●深さ:12.6mm●寸法:53.01 x 10.08 x 12.6mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50128813
品番
772-E25-213R001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.769mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:53.01mm●幅:10.08mm●深さ:12.6mm●寸法:53.01 x 10.08 x 12.6mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応