デビカ
デビカの 図工/美術/画材/書道
デビカの その他工芸用品/素材
ねんど板 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128814
品番
93208
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
本体:再生PS なまえラベル:紙
色
ブルー
質量(g)
223(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×4×250