エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128828
品番
EA638GJ-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GJ-56
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
90
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1.5
寸法D(mm)
11.8
寸法B(mm)
25