※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
70mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128864
品番
EA638GK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GK-2
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
59
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
157
寸法A(mm)
69.8
寸法D(mm)
9.9
寸法B(mm)
10.6
寸法C(mm)
15.4