NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:6.85mm 、 ミックスコンタクトレイアウト:3W3 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.69mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.69mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128883
品番
681M3W3203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:垂直 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:6.85mm 、 ミックスコンタクトレイアウト:3W3 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:12.5mm 、 深さ:10.69mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.69mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応