※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
20mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128907
品番
EA638GK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GK-6
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
2
種類
スナップフック
寸法L1(mm)
20
使用荷重(kg)
1
寸法D(mm)
1
寸法L2(mm)
15
寸法T(mm)
2.4
寸法W(mm)
10
口の開き(mm)
4