※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

26mm スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128916 品番EA638GK-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470
エスコ品番EA638GK-7 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)4 種類スナップフック 寸法L1(mm)26 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1.2 寸法L2(mm)18 寸法T(mm)3 寸法W(mm)12 口の開き(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする