デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの アウトドアトイ
爆噴射!!バブルガンDX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スペースクール
注文コード
50128918
品番
113336
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体、専用トレイ:PP
色
スペースクール
質量(g)
286(包装資材含む)
適合年齢(歳)
6歳以上