NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Norcomp メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●コンタクト数:44●オス・メス:メス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40スペーサ / ボードロック●定格電流:3A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:53mm●幅:12.6mm●深さ:12.2mm●寸法:53 x 12.6 x 12.2mm●コンタクトめっき:金フラッシュ
注文コード
50128935
品番
180-044-213R911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:44●オス・メス:メス●ボディ向き:垂直●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40スペーサ / ボードロック●定格電流:3A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:500 V ac●長さ:53mm●幅:12.6mm●深さ:12.2mm●寸法:53 x 12.6 x 12.2mm●コンタクトめっき:金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応