※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129006 品番CDM2B32-505AZ-C73L
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易

ストローク(mm)505 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ヶ ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ有無オートスイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする