内容量1個
仕様●コンタクト数:15●オス・メス:メス, オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:38.99mm●幅:25.4mm●深さ:31.75mm●寸法:38.99 x 25.4 x 31.75mm●コンタクトめっき:金フラッシュ
注文コード50129048
品番178-015-413R491