※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129074
品番
EA638H-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638H-3
材質
スチール
質量(g)
7.9
種類
リングキャッチ
六角対辺(mm)
7
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
11
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
29
口の開き(mm)
5
内幅(mm)
10